RDHX 0702 MOTN, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: 212212 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    9,19 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    7,66 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.486 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0702 MOTN
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Număr producător 212212 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
380
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
210
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.