RDHX 0702 MOTN, HB7525, Tipo: ST900

N.º do artigo: 212212 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,96 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,47 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 486 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível RDHX 0702 MOTN
Tipo ST900
Tipo HB7525
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,18 mm
Número de trocas/cortes 1
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 212212 ST900
EAN/GTIN 4045197554185
Número do fabricante 212212 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
380
Aço < 750 N/mm²
P
290
Aço < 900 N/mm²
P
240
Aço < 1100 N/mm²
P
210
Aço < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Todas as pastilhas de corte reversíveis são adequadas para utilização com suportes de 0° negativos, bem como suportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D/apmáx = 1,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados