RDHX 0702 MOTN HB 7525 ST900 GARANT

Article no.: 212212 ST900
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 147,18 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 122,65 / 1 st.
on request
På lager
1 486 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär RDHX 0702 MOTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,18 mm
Antal byten/skär 1
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212212 ST900
EAN / GTIN 4045197554185
Manufacturer number 212212 ST900
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
290
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
200
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.