2-section rung rope-extension ladder without stabiliser 2x18 rungs

Nr art.: 21218
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 18
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 10,3 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość wysuniętej drabiny 9,18 m
Długość wsuniętej drabiny 5,3 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 21218
EAN / GTIN 4031405212183
Numer producenta 021218
Numer L L90110 1265
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina kablowa szczebelkowa wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Wygodna regulacja wysokości od szczebla do szczebla dzięki dwóm krążkom z liną z tworzywa sztucznego
  • Drabina górna z rolkami ściennymi
  • Odporne na korozję okucia prowadzące z prowadnicami ślizgowymi
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 470 mm (bez poprzeczki)
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Uwaga: Drabiny pojedyncze powyżej 3,0 m można użytkować bez poprzeczki tylko wtedy, gdy są używane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem (np. zamontowane na stałe, wyposażone w haki, zabezpieczone pasem)
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 10300 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 420 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 98 mm
  • Długość rozłożona: 9180 mm
  • Długość po złożeniu: 5300 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x18 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak