Lestevna lestev 2-sekcijska brez prečke 2x18 prečk

Št. art.: 21218
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,47 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 18
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 10,3 m
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Nosilnost 150 kg
Dolžina izvlečene lestve 9,18 m
Dolžina uvlečene lestve 5,3 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 21218
EAN/GTIN 4031405212183
Številka proizvajalca 021218
L-število L90110 1265
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta lestev za prečko
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Priročna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč dvema dvižnima dvigalkama s plastično vrvjo
  • Top dirigent s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji, z drsniki
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 470 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Lestve, daljše od 3,0 m, se lahko uporabljajo brez prečne tirnice samo, če se uporabljajo izključno za predvideni namen (npr. Trajno nameščene, pritrjene, pritrjene s pasom).
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba

Lastnosti:

  • Delovna višina: 10300 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 98 mm
  • Podaljšana dolžina: 9180 mm
  • Dolžina uvlečena: 5300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x18 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da