Scară glisantă cu 2 tronsoane fără bară transversală 2x18 trepte

Cod articol.: 21218
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,47 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 18
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 10,3 m
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului este extinsă 9,18 m
Lungimea conductorului este retrasă 5,3 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 21218
EAN / GTIN 4031405212183
Număr producător 021218
L-Număr L90110 1265
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scara de cablu din aluminiu
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare convenabilă a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită celor două elevatoare cu cablu din plastic
  • Conductor superior cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune cu ghidaje de glisare
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 470 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 10300 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime extinsă: 9180 mm
  • Lungime retrasă: 5300 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x18 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da