Výsuvný žebřík 2dílný bez příčky 2x18 příček

Artiklové číslo: 21218
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,47 m
Počet vodicích dílů 2
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 18
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Výškově nastavitelné ano
Pracovní výška cca 10,3 m
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nosnost 150 kg
Žebřík délka vysunutá 9,18 m
Žebřík délka zasunutá 5,3 m
Druh produktu Příložné žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 21218
EAN / GTIN 4031405212183
Číslo výrobce 021218
L-číslo L90110 1265
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový příčkový lanový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Pohodlné výškové nastavení od příčku k příčce díky dvěma lanovým kladkám s plastovým lanem
  • Horní vodič se stěnovými válečky
  • Korozivzdorné vodicí kování s kluznými vodítky
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 470 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Žebříky nad 3,0 m lze používat pouze bez příčné kolejnice, pokud jsou používány výhradně pro jejich zamýšlený účel (např. trvale instalované, zaháknuté, upevněné pásem)
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 10300 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Prodloužená délka: 9180 mm
  • Délka zasunutá: 5300 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x18 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano