Echelle coulissante à échelons en 2 parties sans traverse 2x18 échelons

Réf.: 21218
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,47 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 18
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 10,3 m
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle déployée 9,18 m
Longueur échelle repliée 5,3 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 21218
EAN / GTIN 4031405212183
Réf. fabricant 021218
Article hors catalogue L90110 1265
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Echelle à barreaux en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage pratique de la hauteur d'échelon en échelon grâce à deux palans à corde avec corde en plastique
  • Conducteur supérieur avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion avec glissières de guidage
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 470 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 10300 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur déployée : 9180 mm
  • Longueur rétractée : 5300 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x18 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui