{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 39 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 1,5 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă A | 23 mm | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | HOG-COMBI-M08 | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M8 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul arborelui DS | 8,5 mm | |
| Lungimea tijei LS | 16 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Kopier-Planfräser | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,38 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RD0702M03N | |
| Denumire Inserție de tăiere | RD.. 0702 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare frontală (FPL); Freză de copiat | |
| Diametru min. de tăiere D1 | 9 mm | |
| Diametru max. de tăiere D1 | 16 mm | |
| Diametrul capului D2 | 12,7 mm | |
| Lungime cap L | 23 mm | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grade | |
| Unghi max. de imersie αmax | 3,89 grade | |
| Adâncime max. de pătrundere ae max | 7,21 mm | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 3 | |
| Împărţirea tăişului | inegal | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Diametru frezare circulară a găurii min. | 25 mm | |
| Diametru frezare circulară a găurii max. | 30 mm | |
| Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max. ap | 1,5 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Filet de prindere M | M8 |
| Cod articol | 212100 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197192448 | |
| Număr producător | 212100 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |