Kopijavimo freza su sriegiu, keičiamoms plokštelėms RD..

Prekės Nr.: 212100 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ D (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis L 39 mm
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 23 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas sraigtinis tvirtinimas
Atskyrimo taško kodavimas HOG-COMBI-M08
Tvirtinimo forma Standard
Nominalus montavimo sriegio dydis M8
Koto skersmuo DS 8,5 mm
Pjovimo plokštės storis T 3,5 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė RD0702M03N
Pjaustymo plokštelės žymuo RD.. 0702
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 20 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunos skersmuo min. D1 9 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. D1 16 mm
Galvutės skersmuo D2 12,7 mm
Juostos skersmuo D3 12,7 mm
Pjovimo ilgis maks. 2,5 mm
Galvutės ilgis L 23 mm
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Panardinimo kampas maks. αmax 3,89 laipsniai
Įleidimo gylis maks. ae max 7,21 mm
Pjovimo kryptis dešinin.
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) 3
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) 2
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
įrankių keitimas PowerCard
Apskrito frezavimo gręžimu skersmuo min. 25 mm
Apskrito frezavimo gręžimu skersmuo maks. 30 mm
Apskritiminio interpoliavimo freza ap 1,5 mm
produkto rūšis Kopijavimo freza
Tvirtinimo sriegis M M8

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212100 16
EAN / GTIN 4045197192448
Gamintojo numeris 212100 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Frezavimo laikiklis su kintamu dantų žingsniu radialiniam mušimui išvengti.
  • Labai žemas galinis ir radialinis mušimas.
  • Tolygus naujos plokštelės padėties nustatymas, susidėvėjus pjovimo briaunoms.

Pastaba:

ap max = 1,5 mm.
Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 su geležte Nr. 674252 dyd. 8IP.