• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa ZDHT 150560FR-F10, do aluminiowych frezów kątowych, HU7705

Nr art.: 211777 ALU
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    148,85 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    124,07 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
668 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Liczba ostrzy 2 szt.
Kod ISO ZDHT 150560FR-F10
Gatunek HU7705
Materiał skrawający HM
Promień naroża R 6 mm
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Klasa tolerancji H
Do materiału Metale nieżelazne (N); aluminium
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 12 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 6 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy czworokąt
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Wysokość krawędzi skrawającej 5,56 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,1 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,25 mm
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HU7705
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZDHT150560
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 ZDHT150560
Oznaczenie płytki skrawającej ZDHT 150560FR-F10
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 9 g
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Numer producenta 211777 ALU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
2400
aluminium (dające krótki wiór)
N
2200
Al > 10% Si:
N
1100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ostrzone na obwodzie płytki skrawające zapewniają dokładne osadzenie w oprawce. Wydajny substrat skrawający najnowszej generacji o drobnym ziarnie. Optymalne przygotowanie krawędzi ostrzy do zastosowań w materiałach łatwoskrawalnych.

Wskazówka:

Przed użyciem konieczna jest modyfikacja korpusu (gniazdo płytki skrawającej).