Marólapka ZDHT 150560FR-F10, alumínium sarokmaróhoz, HU7705

Cikkszám: 211777 ALU
Kedvezmény
21,24 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,82 € 21,24 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,85 € 17,70 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
688 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód ZDHT 150560FR-F10
Sarokrádiusz 6 mm
Típus HU7705
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,1 - 0,25 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Gyártó száma 211777 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
2400
Alu (rövid forgácsú)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Körköszörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagy teljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Figyelem:

A használat előtt a tartó (váltólapka fészek) módosítása szükséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek