Keičiama frezavimo plokštelė ZDHT 150560FR-F10, aliuminėms kampinėms frezoms, HU7705

Prekės Nr.: 211777 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    25,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    21,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
688 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ZDHT 150560FR-F10
Kampo spindulys 6 mm
Rūšis HU7705
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,1−0,25 mm
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Gamintojo numeris 211777 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2200
Al >10 % Si
N
1100
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Prieš naudojimą būtina pakeisti laikiklį (keičiamų plokštelių lizdus).