{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | ZDHT 150560FR-F10 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Largeur de plaquette | 9,31 mm | |
| Epaisseur plaquette | 5,56 mm | |
| Longueur de plaquette | 16,46 mm | |
| Type de plaquette | droite | |
| Longueur de l’arête de coupe | 16,46 mm | |
| Hauteur arêtes | 5,56 mm | |
| Rayon d’angle | 6 mm | |
| Longueur du chanfrein de bec | 3,5 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 55 degré | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | ZDHT 150560FR-F10 | |
| Exécution brise-copeaux | MFP-GF | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Groupe d’applications d’outillage | N10 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7705 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | HU7705 | |
| Epaisseur de plaquette | 5,56 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZDHT150560 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | ZDHT150560 | |
| Désignation de la plaquette | ZDHT 150560FR-F10 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | H | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 9 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 211777 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406681968 | |
| Réf. fabricant | 211777 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |