• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ZDHT 150560FR-F10, pentru freze unghiulare din aluminiu, HU7705

Cod articol.: 211777 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    25,04 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    20,87 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
668 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO ZDHT 150560FR-F10
Categorie HU7705
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 6 mm
Placă de tăiere grosime T 5,56 mm
Clasa de toleranţă H
Strat de acoperire acoperit
Recomandat pentru material din aluminiu
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Denumirea producătorului ZDHT 150560FR-F10
Formă de bază pătrat
Lățime plăcuță de tăiere B 9,31 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 5,56 mm
Lungime muchie așchietoare l 16,46 mm
Înălțime muchie așchietoare 5,56 mm
Lungimea teșirii colțului C 3,5 mm
Unghi teşitură 55 grad
Unghi la colţ 90 grad
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător HU7705
Denumire Inserție de tăiere ZDHT 150560FR-F10
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Greutate 9 g
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968
Număr producător 211777 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile şlefuite pe circumferinţă, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulaţie a celei mai noi generaţii de tăişuri. Pregătire optimă a tăişului pentru utilizare în materiale uşor prelucrabile.

Notă:

Înainte de utilizare, este necesară o modificare a suportului (locaşuri pentru plăcuţe amovibile).