ZDHT 150560FR-F10 ALU

Artikl br.: 211777 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
740 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZDHT 150560FR-F10
Kutni radijus 6 mm
Vrsta HU7705
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak fz po zubu 0,1 - 0,25 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211777 ALU
EAN / GTIN 4062406681968

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
2000
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1800
Aluminij > 10% Si
N
900
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brušene izmjenjive rezne pločice za optimalan dosjed na glodačoj glavi. Učinkovit supstrat najfinijeg zrna najnovije generacije reznih materijala. Optimizirana priprema reznih rubova za upotrebu kod lako obradivih materijala.

Napomena:

Prije upotrebe potrebna je izmjena nosača (za izmjenjive ploče).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata