• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Frez kątowy aluminiowy z gwintem, do płytek skrawających ZD..

Nr art.: 211757 32/3
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M16
Średnica trzonka DS 17 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej ZDHT 1505
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC)
min. średnica skrawania D1 32 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 10 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 4,39 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 19,56 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 54 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 62 mm
Frezowanie obiegowe ap 8 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Gwint mocujący M M16

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211757 32/3
EAN / GTIN 4062406681876
Numer producenta 211757 32/3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej korpusu.

Wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 i 219878 5 wynosi 3,2 Nm.