Frez kątowy aluminiowy z gwintem, do płytek skrawających ZD..

Nr art.: 211757 25/2
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
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

PowerCard
Narzędzie to zawiera kartę gwarancyjną GARANT Powercard , która ułatwia wymianę narzędzia w przypadku zużycia lub uszkodzenia. Szczegóły

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość całkowita L 35 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M12
Średnica trzonka DS 12,5 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej ZDHT 1505
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC)
min. średnica skrawania D1 25 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Tylny kat natarcia 10 stopni
maks. kąt zanurzania αmax 6,81 stopni
maks. głębokość zanurzania ae max 12,56 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
wymiana narzędzi PowerCard
min. średnica frezowania obiegowego 40 mm
maks. średnica frezowania obiegowego 48 mm
Frezowanie obiegowe ap 7,6 mm
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Gwint mocujący M M12

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 211757 25/2
EAN / GTIN 4062406681852
Numer producenta 211757 25/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny system frezowania umożliwiający osiągnięcie dużych prędkości skrawania. Absolutna precyzja osadzenia płytek skrawających. Maksymalna sztywność dzięki zoptymalizowanemu zabezpieczeniu przed działaniem siły odśrodkowej.

Ważne:

Przed użyciem płytki skrawającej nr 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) należy zmodyfikować gniazdo płytki skrawającej korpusu.

Wskazówka:

Zalecany moment obrotowy do mocowania śrub mocujących nr 219878 4 i 219878 5 wynosi 3,2 Nm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku przemysłowego.
  • Działanie wymaga przepływu chłodziwa.
  • Działanie wymaga przepływu chłodziwa.
  • Frezy modułowe to wymienne wyposażenie przeznaczone do stosowania we frezarkach CNC.
  • Frezy modułowe do obróbki elementów z tworzywa lub aluminium.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.