Hliníková rohová fréza se závitem, pro vyměnitelné břitové destičky ZD..

Artiklové číslo: 211757 32/3
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 35 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Velikost závitu upínače M16
Průměr stopky DS 17 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní Odpojovací místo 1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky ZDHT 1505
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Rohové frézování (FEC)
Průměr čepele min. D1 32 mm
Úhel nastavení 90 stupeň
Zadní úhel podbroušení 10 stupeň
Úhel zanoření max. αmax 4,39 stupeň
Hloubka zanoření max. ae max 19,56 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Výměna nástrojů PowerCard
Průměr kruhového frézování otvorů min. 54 mm
Průměr kruhového frézování otvorů max. 62 mm
Kruhové frézování otvorů ap 8 mm
Druh produktu rohová fréza
Závit upínače M M16

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211757 32/3
EAN / GTIN 4062406681876
Číslo výrobce 211757 32/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Poznámka:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je 3,2 Nm.