Aluminijska kutna glodača glava 32/3

Artikl br.: 211757 32/3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
  • Kut rezne oštrice κ: 90
  • Primjena glodala: Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 32 mm
Broj oštrica Z 3
Izvedba drške s navojem
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Primjena glodala Uranjanje; Cirkularno glodalo; Ukopavanje
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Ukupna duljina Lukupno 35 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Prihvatni navoj M M16
⌀ D3 22 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 54 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 62 mm
Interpolacija ap 8 mm
Kut uranjanja αmaks 4,39 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 19,56 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219878 4 (15IP)
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 211757 32/3
EAN / GTIN 4062406681876

Opis

Izvedba:

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

Pažnja:

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU (r = 5,0 mm) i 211777 ALU (r = 6,0 mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

Napomena:

Preporučeni okretni moment za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi 3,2 Nm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu