Safety earplugs uvex com4-fit Orange SNR 33 dB Sizes S

Nr art.: 2112131
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria uvex com4-fit
Oznaczenie producenta uvex com4-fit
Opakowanie luzem
Kolor Pomarańczowy
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 15 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar S
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 33 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2112131
EAN / GTIN 4031101728056
Numer producenta 2112131
Numer L L01660 108594
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Thanks to the compact, ergonomically pre-shaped design of the uvex com4-fit, it also sits comfortably on wearers with smaller ear canals. The uvex com4-fit has a closed surface that prevents foreign bodies from entering the earplug. The soft foam offers a high level of comfort even during very long periods of use.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Jednorazowe zatyczki do uszu o kompaktowej, ergonomicznej konstrukcji, idealne do wąskich i mniejszych kanałów słuchowych
  • Kolor: jasnopomarańczowy
  • Wersja bez sznurka

Cechy zapewniające komfort

  • Patentowana technologia X-Grip zmniejsza nacisk w przewodzie słuchowym, a także ułatwia wyjmowanie zatyczki, co zapewnia wyraźnie większy komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S), słyszalności sygnałów w ruchu drogowym (V), słyszalności sygnałów ostrzegawczych – ogólnie (W) oraz słyszalności sygnałów dla maszynistów (E)
  • Izolacja akustyczna 33 decybeli – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • nadaje się do stosowania w środowiskach o bardzo wysokim poziomie hałasu

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex com4-fit
  • Rozmiar: S
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 33 dB
  • Wartość M (izolacja akustyczna w zakresie średnich częstotliwości): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • Materiał wkładek stoperowych: Poliuretan (PU)