• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel uvex com4-fit orange SNR 33 dB Größe S

Artikel-Nr.: 2112131
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex com4-fit
Herstellerbezeichnung uvex com4-fit
Verpackung lose
Farbe orange
Kordel vorhanden nein
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 15 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe S
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Einweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2112131
EAN / GTIN 4031101728056
Herstellernummer 2112131
L-Nummer L01660 108594
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Oberfläche, die das Eindringen von Fremdkörpern in den Stöpsel vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design optimal für schmale und kleinere Gehörgänge
  • Farbe: light orange
  • Ausführung ohne Kordel

Komfortmerkmale

  • patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbarerhöhter Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen

Schutzmerkmale

  • erfüllt die Norm EN 352-2 und die Zusatzanforderungen Signalhören im Gleisoberbau (S), Signalhören im Straßenverkehr (V), Warnsignalhören, allgemein (W), Signalhören für Triebfahrzeugführer (E)
  • 33 Dezibel Dämmung – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex com4-fit
  • Größe: S
  • H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): 33 dB
  • M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Wiederverwendung: Einweg (NR)
  • Material Stöpsel: Polyurethan (PU)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb