Uvex COM4-FIT oranžové SNR 33 dB velikost s ušní zátky

Artiklové číslo: 2112131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada uvex com4-fit
Označení výrobce uvex com4-fit
Obal volné
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 15 paar
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost S
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112131
EAN / GTIN 4031101728056
Číslo výrobce 2112131
L-číslo L01660 108594
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Descripción:

  • Gracias al diseño compacto y ergonómico del uvex com4-fit, también se adapta cómodamente a los usuarios con canales auditivos más pequeños. El uvex com4-fit tiene una superficie cerrada que impide la entrada de cuerpos extraños en el tapón. La suave espuma ofrece un alto nivel de comodidad incluso durante periodos de uso muy prolongados.

Característica:

Características generales

  • Tapones auditivos desechables con un diseño compacto y ergonómico, ideales para conductos auditivos estrechos y pequeños
  • Color: naranja claro
  • Modelo sin cordón

Características de confort

  • La tecnología patentada X-Grip reduce la presión sobre el conducto auditivo y facilita además la extracción del tapón, lo que aumenta notablemente la comodidad de uso incluso durante un uso prolongado.

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-2 y los requisitos adicionales relativos a la audición de señales en la infraestructura ferroviaria (S), la audición de señales en el tráfico rodado (V), la audición de señales de advertencia en general (W) y la audición de señales para maquinistas (E)
  • Aislamiento de 33 decibelios – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • apto para su uso en entornos con niveles de ruido extremadamente elevados

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex com4-fit
  • Tamaño: S
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 33 dB
  • Valor M (aislamiento acústico de frecuencia media): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Material tapones: Poliuretano (PU)