Bouchons d'oreille uvex com4-fit orange SNR 33 dB Pointures S

Réf.: 2112131
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série uvex com4-fit
Référence fabricant uvex com4-fit
Emballage En vrac
Couleur orange
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu paires 15 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. S
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 2112131
EAN / GTIN 4031101728056
Réf. fabricant 2112131
Article hors catalogue L01660 108594
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Grâce à son design compact et ergonomique préformé, le casque uvex com4-fit est également agréable à porter pour les personnes ayant des conduits auditifs plus petits. Le bouchon uvex com4-fit possède une surface fermée qui évite la pénétration de corps étrangers dans le bouchon. La mousse souple offre un grand confort, même en cas d’utilisation très prolongée.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Bouchons d’oreille jetables au design compact et ergonomique, parfaits pour les conduits auditifs étroits et de petite taille
  • Couleur: orange clair
  • Modèle sans cordon

Caractéristiques de confort

  • La technologie brevetée X-Grip réduit la pression exercée dans le conduit auditif et facilite également le retrait des bouchons, offrant ainsi un confort nettement accru, même en cas d’utilisation prolongée

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans le domaine ferroviaire (S), à l’audition des signaux dans le domaine routier (V), à l’audition des signaux d’avertissement en général (W) et à l’audition des signaux pour les conducteurs de train (E)
  • Isolation acoustique de 33 décibels – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • convient à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex com4-fit
  • Réf.: S
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 33 dB
  • Valeur M (isolation acoustique à fréquence moyenne): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)