Dopuri de urechi uvex COM4-Fit portocaliu SNR 33 dB dimensiune S..

Cod articol.: 2112131
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie uvex com4-fit
Denumirea producătorului uvex com4-fit
Ambalaj neambalate individual
Culoarea portocaliu
Cordon disponibil nu
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor preformate
Conţinut perechi 15 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni S
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2112131
EAN / GTIN 4031101728056
Număr producător 2112131
L-Număr L01660 108594
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Datorită designului compact și ergonomic preformat al uvex com4-fit, acesta se așează confortabil și pe purtătorii cu canale auditive mai mici. Uvex com4-fit are o suprafață închisă care împiedică pătrunderea corpurilor străine în dop. Spuma moale oferă un nivel ridicat de confort chiar și în timpul perioadelor foarte lungi de utilizare.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dopuri de protecție auditivă de unică folosință, cu un design compact și ergonomic, ideale pentru canalele auditive înguste și mai mici
  • Culoarea: portocaliu deschis
  • Model fără șnur

Caracteristici de confort

  • Tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea exercitată asupra canalului auditiv și facilitează, de asemenea, scoaterea dopurilor, oferind un confort sporit la purtare chiar și în cazul utilizării îndelungate

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V), auzirea semnalelor de avertizare, în general (W), auzirea semnalelor pentru mecanicii de locomotivă (E)
  • Izolare fonică de 33 de decibeli – H: 34 dB, M: 31 dB, L: 29 dB
  • potrivit pentru utilizarea în medii cu nivel extrem de ridicat de zgomot

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex com4-fit
  • Dimensiuni: S
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 33 dB
  • Valoare M (izolare fonică la frecvențe medii): 30 dB
  • SNR: 33 dB
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)