Earplugs uvex xtra-fit orange SNR 36 dB size L

Nr art.: 2112061
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
Oznaczenie producenta uvex xtra-fit
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 1 para
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar L
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 36 dB
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2112061
EAN / GTIN 4031101569772
Numer producenta 2112061
Numer L L01660 24
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex xtra-fit refill box
  • The ergonomically preformed disposable earplug
  • uvex xtra-fit expands slowly and adapts to the size and shape of the ear canal
  • to the size and shape of the ear canal
  • minimises leakage and ensures optimum fit and protection.
  • The uvex xtra-fit is also suitable for large ear canals.
  • SNR 35dB(A), H=34dB(A), M=33dB(A), L=32dB(A)
  • Article no. 2112.061
  • Model orange, without cord
  • Box 250 pairs
  • loose in the refill box

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Jednorazowe zatyczki do uszu przeznaczone do średnich i dużych kanałów słuchowych
  • Kolor: pomarańczowy
  • Wersja bez sznurka
  • 100 par

Cechy zapewniające komfort

  • bardzo miękka i przyjemna w noszeniu

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S), słyszalności sygnałów w ruchu drogowym (V), słyszalności sygnałów ostrzegawczych – ogólnie (W) oraz słyszalności sygnałów dla maszynistów (E)
  • Izolacja akustyczna 35 decybeli – H: 34 dB, M: 33 dB, L: 32 dB
  • idealnie dopasowuje się do kształtu i wielkości kanału słuchowego, minimalizując w ten sposób wycieki, co zapewnia idealne dopasowanie i optymalną ochronę

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex xtra-fit
  • Rozmiar: L
  • SNR: 36 dB
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • wykrywalność: nie
  • Materiał wkładek stoperowych: Poliuretan (PU)