Safety earplugs uvex one-fit Blue/Light blue SNR 31 dB Sizes M

Nr art.: 2112046
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
Oznaczenie producenta uvex one-fit
Kolor niebieskie
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 1 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar M
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 31 dB
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2112046
EAN / GTIN 4031101573953
Numer producenta 2112046
Numer L L01660 244
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex one-fit disposable earplugs are characterised by their ergonomic design and soft PU foam. This ensures that they are always comfortable to wear, even during long periods of use - the sealed surface also prevents the ingress of foreign bodies.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • ergonomiczna wkładka stoperowa jednorazowa
  • Materiał: pianka poliuretanowa
  • Kolor: turkusowy
  • Wersja bez sznurka

Cechy zapewniające komfort

  • miękka pianka zapewniająca wysoki komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania

Cechy zabezpieczające

  • spełnia normę EN 352-2 oraz dodatkowe wymagania dotyczące słyszalności sygnałów w nawierzchni torowej (S), słyszalności sygnałów w ruchu drogowym (V) oraz słyszalności sygnałów ostrzegawczych ogólnie (W)
  • Izolacja akustyczna 31 decybeli – H: 34 dB, M: 27 dB, L: 23 dB
  • wysoka skuteczność izolacyjna do stosowania w środowiskach o ekstremalnym poziomie hałasu
  • nienaruszona skóra, aby zapobiec przedostawaniu się ciał obcych do powierzchni

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex one-fit
  • Kolor (filtr): niebieski/jasnoniebieski
  • Rozmiar: M
  • Wartość H (izolacja akustyczna w zakresie wysokich częstotliwości): 33 dB
  • SNR: 31 dB
  • ponowne wykorzystanie: Jednorazowe (NR)
  • wykrywalność: nie
  • Materiał wkładek stoperowych: Poliuretan (PU)