• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Dopuri de urechi uvex one-Fit albastru/lumina albastru SNR 31 dB dimensiune M

Cod articol.: 2112046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex one-fit
Culoarea albastru
Cordon disponibil nein
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 1 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Dimensiuni M
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 31 dB
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2112046
EAN / GTIN 4031101573953
Număr producător 2112046
L-Număr L01660 244
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • dopurile de urechi de unică folosință uvex one-fit sunt caracterizate în primul rând de designul lor ergonomic și de spuma PU moale. Acest lucru asigură că sunt întotdeauna confortabile de purtat, chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare - suprafața sigilată previne, de asemenea, pătrunderea corpurilor străine.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Dop de urechi de unică folosință, preformat ergonomic
  • Material: Spumă PU
  • Culoarea: turcoaz
  • Model fără șnur

Caracteristici de confort

  • spumă moale pentru un confort la purtare ridicat, chiar și în cazul utilizării îndelungate

Caracteristici de protecție

  • respectă standardul EN 352-2 și cerințele suplimentare privind auzirea semnalelor în infrastructura feroviară (S), auzirea semnalelor în traficul rutier (V) și auzirea semnalelor de avertizare, în general (W)
  • Izolare fonică de 31 de decibeli – H: 34 dB, M: 27 dB, L: 23 dB
  • capacitate de izolare fonică pentru utilizarea în medii cu nivel extrem de ridicat de zgomot
  • pielea intactă, pentru a preveni pătrunderea corpurilor străine în suprafață

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex one-fit
  • Culoare (filtru): albastru/albastru deschis
  • Dimensiuni: M
  • Valoare H (atenuarea sunetului de înaltă frecvență): 33 dB
  • SNR: 31 dB
  • Reutilizare: De unică folosință (NR)
  • Detectabilitate: nu
  • Materialul dopurilor: Poliuretan (PU)