Ušní zátky Uvex, jednoúčelové, modré/světle modré, SNR, velikost M 31 dB

Č. pol.: 2112046
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2112046
EAN/GTIN 4031101573953
Číslo výrobcu 2112046
Číslo L L01660 244

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
  • Název produktu: uvex one-fit
  • Typ produktu: Zátky
  • Barva (filtr): modrá/světle modrá
  • Provedení: bez šňůry
  • Velikost: M
  • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 33 dB
  • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 27 dB
  • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Opakované použití: jednorázové (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál zátek: Polyuretan (PU)