Bouchons d'oreille uvex one-fit bleu/bleu clair SNR 31 dB Pointures M

Réf.: 2112046
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
Référence fabricant uvex one-fit
Couleur bleu
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 1 paire
Type de produit bouchon antibruit
Réf. M
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 31 dB
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article 2112046
EAN / GTIN 4031101573953
Réf. fabricant 2112046
Article hors catalogue L01660 244
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les bouchons d’oreille jetables uvex one-fit se distinguent avant tout par leur design ergonomique et leur mousse PU souple. Leur grand confort de port est ainsi toujours garanti, même lors d’utilisations prolongées - de plus, la surface scellée empêche la pénétration de corps étrangers.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • bouchons antibruit jetables ergonomiques
  • Matériau: mousse PU
  • Couleur: turquoise
  • Modèle sans cordon

Caractéristiques de confort

  • mousse souple pour un grand confort, même lors d’une utilisation prolongée

caractéristiques de protection

  • Conforme à la norme EN 352-2 et aux exigences supplémentaires relatives à l’audition des signaux dans le domaine ferroviaire (S), à l’audition des signaux dans le domaine routier (V) et à l’audition des signaux d’avertissement en général (W)
  • Isolation acoustique de 31 décibels – H: 34 dB, M: 27 dB, L: 23 dB
  • haute performance d’isolation pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants
  • une peau intacte afin d’empêcher la pénétration de corps étrangers à la surface

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex one-fit
  • Couleur (filtre): bleu/bleu clair
  • Réf.: M
  • Valeur H (isolation acoustique haute fréquence): 33 dB
  • SNR: 31 dB
  • Réutilisation: À usage unique (NR)
  • Détectabilité: non
  • Matériau bouchon: Polyuréthane (PU)