uvex Tapones one-fit azul claro SNR 31 dB Talla M

Número de artículo: 2112046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante uvex one-fit
Color azul
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 1 par
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño M
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 2112046
EAN / GTIN 4031101573953
Número del fabricante 2112046
Número L L01660 244
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Los tapones desechables uvex one-fit se caracterizan por su diseño ergonómico y su suave espuma de PU. Esto garantiza que siempre sean cómodos de llevar, incluso durante largos periodos de uso - la superficie sellada también evita la entrada de cuerpos extraños.

Característica:

Características generales

  • Tapones de protección auditiva desechables preformados
  • Material: Espuma de PU
  • Color: turquesa
  • Modelo sin cordón

Características de confort

  • espuma suave que garantiza una gran comodidad de uso incluso durante un uso prolongado

Características de seguridad

  • Cumple con la norma EN 352-2 y los requisitos adicionales relativos a la audición de señales en la infraestructura ferroviaria (S), la audición de señales en el tráfico rodado (V) y la audición de señales de advertencia en general (W)
  • Aislamiento de 31 decibelios – H: 34 dB, M: 27 dB, L: 23 dB
  • alto rendimiento aislante para su uso en entornos con niveles de ruido extremos
  • piel intacta para evitar la entrada de cuerpos extraños en la superficie

Características técnicas

  • Nombre del producto: uvex one-fit
  • Color (filtro): azul/azul claro
  • Tamaño: M
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 33 dB
  • SNR: 31 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Detectabilidad: no
  • Material tapones: Poliuretano (PU)