Uchwyt walcowy z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt Weldon, dla ⌀ głowicy skrawającej D: 12mm

Nr art.: 210557 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla ⌀ głowicy skrawającej D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Z rowkiem podłużnym
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
wielkość uchwytu, metryczna 0200 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 20 mm
Długość chwytu LS 51 mm
Wykonanie chwytu HB
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
długość całkowita L 80 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Masa 0,138 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210557 12
EAN / GTIN 4045197557742
Numer producenta 210557 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowany uchwyt do głowic wkręcanych GARANT TopCut .
Dokładność ruchu obrotowego systemu ≤ 10 µm przez połączenie płaskiej i stożkowej powierzchni przylegania.

Wskazówka:

Maksymalna głębokość frezowania = L1 + I; I = patrz wymiary głowic wkręcanych: nr 210050 – 210410.
Klucz do mocowania = nr 219987.
Nasadka do klucza dynamometrycznego = nr 219986.
Przy długim wysięgu narzędzia obniżyć parametry obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie