• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Válcový upínač s vnitřním chlazením, stopka Weldon, Pro ⌀ řezné hlavy D: 12mm

Artiklové číslo: 210557 12
Sleva
4 719,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Norma DIN 1835 B
Vnější průměr na straně nástroje D 11,8 mm
Průměr stopky DS 20 mm
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Utahovací moment 10 Nm
Celková délka L 80 mm
Nepodepřená délka A 29 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme zylindrisch mit Innenkühlung, Weldonschaft, für Schneidkopf-⌀ D: 12mm
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02001015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 20 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 51 mm
Provedení stopky HB
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 20 mm
Přesnost obvodové házivosti 10 µm
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 26 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Materiál ocel
Povrchová úprava broušeno
Hmotnost 0,138 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210557 12
EAN / GTIN 4045197557742
Číslo výrobce 210557 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny