{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Długość chwytu LS | 57 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| długość całkowita L | 100 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,264 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 210557 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197557759 | |
| Numer producenta | 210557 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |