Valcový upínač s vnútorným chladením 12

Č. pol.: 210557 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 12 mm
Upínač stopka Weldon
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 11,8 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Úžitková dĺžka L1 26 mm
odporúčaný uťahovací moment 10 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210557 12
EAN/GTIN 4045197557742

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky