Lieriömäinen pidin sisäjäähdytyksellä 12 mm

Tuote nro.: 210557 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
jyrsinpään ⌀:lle D 12 mm
Sovitin weldonvarsi
varren ⌀ Ds 20 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ d1 11,8 mm
Kokonaispituus L 80 mm
Hyötypituus L1 26 mm
Suositeltu kiristysmomentti 10 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210557 12
EAN / GTIN 4045197557742

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.
Järjestelmän pyörintätarkkuus ≤ 10 µm yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ohje:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = L1 + I; I = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050210410.
Kiristysavain = Nro 219987.
Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.
Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki