{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Średnica trzonka DS | 10 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie kopiowe; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania D1 | 10 mm | |
| Klasa tolerancji | h10 | |
| Długość skrawania L1 | 7,5 mm | |
| Długość bijaka L | 13 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| wykonanie naroża | Wersja promieniowa | |
| Promień naroża | 3 mm | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 5 mm; 7,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
| Numer artykułu | 210260 10/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197557445 | |
| Numer producenta | 210260 10/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |