{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Strategie obrábění | HPC | |
| Hloubka řezu max. L2 | 5 mm; 7,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TopCut | |
| Typ | HB730 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU) | |
| Průměr břitu D1 | 10 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany L1 | 7,5 mm | |
| Délka hlavy L | 13 mm | |
| Typ frézy ISO | N | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Rohový rádius | 3 mm | |
| Směr přistavení | horizontální; vertikální | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Druh produktu | Rádiusové frézy |
| Katalogové číslo | 210260 10/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197557445 | |
| Číslo výrobce | 210260 10/3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |