Głowice frezarskie z powierzchnią torusową od czoła 20/4 mm

Nr art.: 210260 20/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 4
  • Kąt linii śrubowej: 30

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 20 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,3×D przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
Wielkość uchwytu 20 mm
długość główki I 25 mm
długość ostrzy L2 15 mm
promień naroża 4 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,1 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,12 mm
wykonanie chwytu GARANT TopCut
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210260 20/4
EAN / GTIN 4045197557506

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka