• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Głowice frezarskie z powierzchnią torusową od czoła, HB730, ⌀ D h10 / R: 20/2mm

Nr art.: 210260 20/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D h10 / R (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Materiał skrawający VHM
Gatunek HB730
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie rowków (FNU)
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania D1 20 mm
Długość skrawania L1 15 mm
Długość bijaka L 25 mm
frez typu ISO N
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
Promień naroża 2 mm
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Maks. głębokość cięcia L2 15 mm; 15 mm
Rodzaj produktu Frezy promieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 210260 20/2
EAN / GTIN 4045197557490
Numer producenta 210260 20/2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości eksploatacyjne dla pełnych rowków do ap maks. ≤ 0,5×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie