{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Gatunek | HB730 | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Średnica skrawania D1 | 16 mm | |
| Długość skrawania L1 | 12 mm | |
| Długość bijaka L | 20 mm | |
| frez typu ISO | N | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 4 | |
| Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Promień naroża | 2 mm | |
| kierunek dosuwu | pionowo; poziomo | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 12 mm; 12 mm | |
| Rodzaj produktu | Frezy promieniowe |
| Numer artykułu | 210260 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197557476 | |
| Numer producenta | 210260 16/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |