• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy PKD z chłodzeniem wewnętrznym z ujemnym kątem ostrza, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Nr art.: 209801 8
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka PKD
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 20 mm
Długość całkowita L 80 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Klasa tolerancji h10
Szerokość sfazowania naroży 0,1 mm
Materiał skrawający PKD
Długość wysięgu A 30 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,05 mm; 0,11 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 4 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 20 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,04 mm; 0,11 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D; 0,2×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48,3 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,4 mm
Długość ramienia 30 mm
Tylny kat natarcia 2 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PKD
Posuw na ząb w aluminium, dające krótki wiór; grafit
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 30 mm
Długość funkcjonalna 80 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,6 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 209801 8
EAN / GTIN 4062406765187
Numer producenta 209801 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
2400
aluminium (dające krótki wiór)
N
2000
Al > 10% Si:
N
1500
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
1200
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
1000
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
1000
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
800
MMC
N
400
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
500
Tworzywo z włóknem węglowym
N
500
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy PKD spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności obróbki skrawaniem.
Kąt osiowy dodatni. α = 2°.
Skrawanie z ujemnym kątem ostrza w warunkach normalnych.