PKD-fræsere med IK trækkende snit, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Art.-nr.: 209801 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt på hulkredsen
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800115
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 8 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 8 mm
Skaftlængde 48,3 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 8 mm
Holderdiameter, nedre mål 7,991 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale PKD
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse PKD
Belægning PKD
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h10
Halsdiameter 7,4 mm
Skærlængde 20 mm
Hovedlængde 30 mm
Skulderlængde 30 mm
ISO-fræsertype H
Afbalancering af kvalitet 2,5
Hældningsvinkel 2 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 2
Antal effektive skær på endefladen 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 0 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 43 mm
Nyttelængde 30 mm
Samlet længde 80 mm
Funktionslængde 80 mm
Vægt 50 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal med loddede skæreplatter i hårdmetal i henhold til DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx)
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering gul
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,6 mm
Skæredybde maks. 20 mm; 4 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209801 8
EAN/GTIN 4062406765187
Producentnummer 209801 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen.
Aksevinkel positiv. α = 2°.
Trækkende snit til normal brug.