• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa PCD con refrigeración interior corte traccionante, PKD, ⌀ h10 DC: 8mm

Número de artículo: 209801 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
PKD
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Diámetro del filo Dc
8 mm
Longitud de filo Lc
20 mm
Longitud total L
80 mm
Diámetro vástago DS
8 mm
Clase de tolerancia
h10
Ancho del chaflán angular
0,1 mm
Material de corte
PKD
Longitud de alcance A
30 mm
Refrigeración interior
sí
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,05 mm; 0,11 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,04 mm; 0,11 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00800115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
8 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
48,3 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
7,4 mm
Longitud del reborde
30 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás
2 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
aluminio: mecanizado con virutas cortas; grafito
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
PKD
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
30 mm
Longitud funcional
80 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color amarillo
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 209801 8
EAN / GTIN 4062406765187
Número del fabricante 209801 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.
Ángulo axial positivo. α = 2°.
Corte traccionante para uso normal.