• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise PCD avec arrosage interne Coupe tirante, PCD, ⌀ h10 DC: 8mm

Réf.: 209801 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement PKD
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 2
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 20 mm
Longueur totale L 80 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Classe de tolérance h10
Largeur du chanfrein de bec 0,1 mm
Nuance de coupe PCD
Longueur de col A 30 mm
Arrosage interne oui
Av. arrosage min. adaptée
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm; 0,11 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 4 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 20 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm; 0,11 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00800115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 48,3 mm
Type de queue HA
Air adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant PKD-Fräser mit Innenkühlung ziehender Schnitt
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,4 mm
Longueur d’épaulement 30 mm
Angle de coupe arrière 2 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 2
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degrés
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 2
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant PKD
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts; graphite
Interface interface 1
Longueur utile L1 30 mm
Longueur fonctionnelle 80 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,6 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 209801 8
EAN / GTIN 4062406765187
Réf. fabricant 209801 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
Angle d’axe positif. α = 2°.
Coupe tirante pour usage normal.