PKD maró belső hűtéssel húzó forgácsolás 8 mm

Cikkszám: 209801 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: PKD
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2×D szélezésnél
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat PKD
Szerszámanyag PKD
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,2×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés igen
Élhossz Lc 20 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 30 mm
Nyak ⌀ D1 7,4 mm
Teljes hossz L 80 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,1 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben 0,04 mm
Előtolás fz horonymaráshoz grafitban 0,11 mm
Előtolás fz szélezéshez alumínium öntvényben 0,05 mm
Előtolás fz szélezéshez grafitban 0,11 mm
Színes gyűrű fekete
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 209801 8
EAN / GTIN 4062406765187

Alkalmazási táblázat

Alu
N
2400
Alu (rövid forgácsú)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű PKD maró a maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.
Pozitív tengelyszög. α = 2°.
Húzó forgácsolás normál használathoz.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz