PKD rezkar z notranjim hlajenjem vlečno rezkanje 8 mm

Št. art.: 209801 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Rezalni material: PKD
  • Standard: Tovarniški standard
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2×D pri robljenju
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka PKD
Rezalni material PKD
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da
Dolžina rezil Lc 20 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 7,4 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminijevo litino 0,04 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v grafit 0,11 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminijevo litino 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v grafit 0,11 mm
Barvni prstan črna
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 209801 8
EAN/GTIN 4062406765187

Tabela aplikacije

Al
N
2400
Al (kratki odrezki)
N
2000
Al > 10% Si
N
1500
PMMA Akril
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hibrid
N
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv PKD-rezkar za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.
Kos osi pozitiv. α = 2°.
Vlečno rezkanje za običajno uporabo.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico