{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer udarne površine | 40 mm | |
| Material, vložek | umetne mase | |
| Material ohišja | jeklo | |
| Oblika udarne površine | okroglo | |
| Serija | SLS | |
| Oznaka proizvajalca | Kunststoffhammer SLS 40 mm | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Zaščita za ročaj | da | |
| Vrsta | jeklo | |
| Ohišja | da | |
| Vložek za mehka kladiva | 1 | |
| Barva | rdeča; prozorna | |
| Material, roč. | les | |
| Površina, roč. | brušeno | |
| Vrsta izdelka | mehka kladiva | |
| Skupna masa | 640 g | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 208A.40CBASLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029622 | |
| Številka proizvajalca | 208A.40CBASLS | |
| L-število | L60130 10950 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |