Plastová palička SLS 32 mm

Č. pol.: 207A.32CBSLS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Priemer úderovej plochy 32 mm
Materiál vložky plastu
Priemer puzdra 32 mm
Materiál krytu hliník
Séria SLS
Tvar úderovej plochy oblé
Označenie výrobcu Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm
Balenie voľné
Vložky kombinovateľné Áno
Farba červená; biela
Ochrana násady áno
Druh oceľ
Skrine áno
Mäkké kladivo, použitie 1
Materiál, násada drevo
Povrch brúsené
Druh produktu mäkké kladivo
Celková hmotnosť 0,235 g
Obsah jednotlivý diel
Násada/rukoväť násada

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 207A.32CBSLS
EAN/GTIN 3662424029592
Číslo výrobcu 207A.32CBSLS
Číslo L L60130 8523
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vybaveno systémem SLS společnosti FACOM®, který zabraňuje náhodnému pádu.
  • Speciální bezpečnostní zařízení pomocí krimpovaného ocelového lana s možností otáčení pro větší pracovní komfort při práci ve výškách.
  • Plastové kladivo ″Light Series″ s hliníkovým středovým prvkem
  • Kombinace s namontovanými nástavci jsou nabízeny v malém počtu. Můžete si však sestavit vlastní plastové kladivo výběrem středového dílu a dvou nástavců.

Charakteristika:

  • d [mm]: 32
  • Popis: hliník
  • [kg]: 0,235

Súbory na stiahnutie a dokumenty