Kunststof hamer met FACOM® SLS-systeem, PU en nylon bevestigingen, aluminium middenstuk, hickory handgreep, Ø slagvlak ca. 32 mm

Artikelnummer: 207A.32CBSLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slagoppervlakdiameter 32 mm
Materiaal dop kunststof
Behuizingsdiameter 32 mm
Materiaal behuizing aluminium
Slagoppervlakvorm rond
Doppen combineerbaar ja
Serie SLS
Artikelomschrijving producent Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm
Verpakking los
Steelbescherming ja
Type staal
Behuizingen ja
Zachte hamer dop 1
Kleur rood; wit
Materiaal, steel hout
Oppervlak geslepen
Producttype zachte hamer
Gewicht totaal 0,235 g
Inhoud losse onderdelen
Steel / handvat steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207A.32CBSLS
EAN/GTIN 3662424029592
Nummer fabrikant 207A.32CBSLS
L-nummer L60130 8523
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Kunststof hamer ″Light Series″ met aluminium middenstuk
  • Combinaties met gemonteerde hulpstukken worden in kleine aantallen aangeboden. U kunt echter uw eigen kunststof hamer samenstellen door een middenstuk en twee hulpstukken te kiezen

Kenmerk:

  • d [mm]: 32
  • Beschrijving: aluminium
  • [kg]: 0,235

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen